Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Bosch Accessories 1618600203 Gesamtlänge 600 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492322-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600203
EAN/GTIN:
     3165140022132
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds max
flachmeißel sds
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Gesamtlänge x Meißelschneide: 600 x 25 mm

Flachmeißel. 600 x 25 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 600 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 25 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, 3165140022132, Bosch Accessories, 1618600203, Meissel
Angebote (29)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 10,77*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,18*
€ 10,78*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 10,90*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,25*
€ 11,98*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.