Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fugenmeißel 32 mm Bosch Accessories 1608690014 Gesamtlänge 130 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492057-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608690014
EAN/GTIN:
     3165140045803
Suchbegriffe:
Maschinen-Fugenmeißel
maschinen-fugenmeißel
Fugenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 130 x 32 mm

Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Fugenmeißel, hartmetallbestückt. 130 x 32 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 130 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 32 mm · Produkt-Art: Fugenmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: 3165140045803, Bosch Accessories, 1608690014, Meissel
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,79*
€ 57,40*
€ 3,95*
ab € 54,07*
€ 57,69*
€ 4,50*
ab € 55,21*
€ 58,86*
€ 7,90*
ab € 56,40*
€ 60,03*
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 81,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.