Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 2834-20 Kunststoff Y-Reduzierstück Steckkupplung Profi-System, Steckkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491522-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2834-20
EAN/GTIN:
     4078500283403
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
GARDENA 2834-20 Kunststoff Y-Reduzierstück Steckkupplung Profi-System,Steckkupplung

Profi-System-Y-Reduzierstück

Übergang vom Profi-System auf das Original GARDENA System: ein Profi-System-Eingang, zwei Original GARDENA System-Ausgänge.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung Profi-System,Steckkupplung

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung Profi-System | Steckkupplung
Material:
Kunststoff
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Produkt-Art:
Y-Reduzierstück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,69*
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,51*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 7,91*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.