Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
Artikel-Nr.:
     102-491380-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5205U
EAN/GTIN:
     4710423772922
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel 5m
kvm kabel
PC-Anschlussstecker: HDB und USB
Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor) Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
360 g
Paketgewicht
360 g
Leistungen
Kabellänge
5 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15 + USB A
Anschluss 2
SPHD-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
CE700A CL5708M CL5716M CL5800N CL5808N CL5816N CN8000 CS1308 CS1316 CS1708A CS1708i CS1716A CS1716i CS1742 CS1744 CS231 CS82U CS84U IP8000 KL1100M KL3116M KL3116T
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Umkartonbreite
330 mm
Umkartonhöhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: KVM-Verbindungskabel, umschaltkabel, konsolenanschlusskabel, tastatur-maus-kabel, multiplexer-kabel, rechnerkabel, monitorsteuerkabel, steuerungskabel, computerumschaltkabel, peripheriekabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 10,00*
ab € 11,37*
€ 15,29*
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 16,16*
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 17,33*
€ 6,95*
ab € 13,87*
€ 18,65*
Lager 102
12
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,248* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE700A
€ 133,03*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
€ 44,13*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
€ 35,46*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
€ 34,56*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
€ 42,26*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
€ 583,30*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
€ 195,72*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
€ 49,16*
Zubehör
Aten
2L-5210P
€ 34,96*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
€ 80,02*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
€ 129,54*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
€ 284,66*
Zubehör
Aten
DCP3019
€ 1.171,63*
Zubehör
Aten
DCP3005
€ 494,27*
Zubehör
Aten
CS1716A
€ 327,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.