Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Anschlusskabel [1x SPHD-15-Stecker - 1x VGA-Stecker, USB 2.0 Stecker A] 5.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491380-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5205U
EAN/GTIN:
     4710423772922
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel 5m
kvm kabel
ATEN KVM Anschlusskabel [1x SPHD-15-Stecker - 1x VGA-Stecker,USB 2.0 Stecker A] 5.00 m Schwarz

ATEN USB-KVM-Kabel 5 m

VGA, USB an SPHD
Kabellänge: 5 m

Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor).

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: VGA,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SPHD-15-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Stecker,USB 2.0 Stecker A · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SPHD-15-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Stecker | USB 2.0 Stecker A
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
VGA | USB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
KVM Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 00672792151569, 04710423772922, 672792151569, ATEN, 2L-5205U
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 13,33*
1
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 16,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 16,47*
4
€ 6,95*
ab € 12,62*
€ 16,48*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,55* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
€ 41,34*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
€ 35,84*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
€ 29,49*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
€ 44,36*
Zubehör
Aten
CL5716M-ATA-AG
€ 1.096,31*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
€ 46,79*
Zubehör
Aten
2L-5210P
€ 41,52*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
€ 117,63*
Zubehör
Aten
DCP3023
€ 1.420,51*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-E
€ 180,71*
Zubehör
Aten
CS1708A
€ 227,05*
Zubehör
Aten
DCP3005
€ 406,59*
Zubehör
Aten
CS1716A
€ 308,17*
Zubehör
Aten
CS1742-AT
€ 171,29*
Zubehör
Aten
CS231C-AT-G
€ 185,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.