Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Artikel-Nr.:
     102-491376-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5203P
EAN/GTIN:
     4710423771222
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
286 g
Paketgewicht
294 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15 + 2 x PS/2
Anschluss 2
SPHD-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 13,92*
1
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 15,87*
3
€ 6,95*
ab € 12,42*
€ 16,84*
8 Tage
3
1
€ 9,90*
ab € 12,65*
€ 17,21*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
€ 41,05*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
€ 35,92*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
€ 22,86*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
€ 38,96*
Zubehör
Aten
2L-5210P
€ 50,72*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
€ 119,07*
Zubehör
Aten
CE350-AT-G
€ 284,84*
Zubehör
Aten
CE370
€ 349,67*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
€ 563,21*
Zubehör
Aten
DCP3019
€ 1.118,61*
Zubehör
Aten
DCP3023
€ 1.457,82*
Zubehör
Aten
CN8000A
€ 383,16*
Zubehör
Aten
CS1316
€ 176,96*
Zubehör
Aten
CS1708A
€ 230,92*
Zubehör
Aten
CS1716A
€ 305,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.