Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Anschlusskabel [1x SPHD-15-Stecker - 2x PS/2-Stecker, VGA-Buchse] 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491376-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5203P
EAN/GTIN:
     4710423771222
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 3m
ATEN KVM Anschlusskabel [1x SPHD-15-Stecker - 2x PS/2-Stecker,VGA-Buchse] 3.00 m Schwarz

ATEN PS/2-KVM-Kabel 3 m

VGA, 2x PS/2 an SPHD
Kabellänge: 3 m

Konsolanschlussstecker: SPHD (3 in 1) für Tastatur, Maus und Bildschirm.

Ausstattung:
PC-Anschlussstecker: HDB und PS/2
Konsolanschlussstecker: SPHD (3 in 1) für Tastatur, Maus und Bildschirm
Länge: 3m (flach)

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: VGA,PS/2 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SPHD-15-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PS/2-Stecker,VGA-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SPHD-15-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
PS/2-Stecker | VGA-Buchse
Marke:
ATEN
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
VGA | PS/2
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
KVM Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 672792000867, ATEN, 2L-5203P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,14*
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 16,91*
5 Tage
7
€ 9,90*
ab € 12,81*
€ 17,59*
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 14,97*
€ 20,42*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.829,17*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,82*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,97*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,83*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,24*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,16*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,34*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,77*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,99*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,09*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 309,16*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 370,68*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 580,95*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 610,03*
Zubehör
Aten
DCP3023
ab € 1.332,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.