Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Roschwege HighPower-LED Royal-Blau 3 W 30.6 lm 3.2 V 350 mA Star-BL475-03-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491123-BP
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     Star-BL475-03-00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roschwege
Star-BL475-03-00-00
led
LED
High-Power LED auf Starplatine

Die Hochleistungs-Leuchtdiode ist bereits auf einer Starplatine aufgebracht und ermöglicht so eine einfachere Montage bzw. Weiterverarbeitung.

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Farbe: Royal-Blau · LED-Besonderheiten: auf Platine · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 30.6 lm · Typ: Star-BL475-03-00-00 · Wellenlänge: 475 nm

Hinweis:
Wärmemanagement des Herstellers unbedingt beachten. Falsches Wärmemanagement kann die hochwertige LED beschädigen, zerstören oder die Lebensdauer herabsetzen. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,60*
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 10,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.