Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UV-Emitter 375 nm SMD Roschwege Star-UV375-01-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491114-BP
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     Star-UV375-01-00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roschwege
Star-UV375-01-00-00
Star-Platine
Starplatine
UV-High-Power LED auf Starplatine

Diese UV-LED eignet sich für Anwendungen wie u.a. Härten, Sterilisation, Geldscheinprüfung und verschiedene medizinische Anwendungen.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Ausführung (allgemein): 1 Chip · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 3.6 V · Durchlassstrom I(F): 500 mA · Farbe: Ultra-Violett · Leistung: 1 W · Produkt-Art: UV-Emitter · Radiometrische Strahlung: 320 mW · RoHS-konform: Ja · Typ: Star-UV375-01-00-00 · Wellenlänge: 375 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Wärmemanagement des Herstellers unbedingt beachten. Falsches Wärmemanagement wird die hochwertige LED beschädigen oder zerstören!
Ultraviolette Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des Erfassungsbereiches des menschlichen Auges. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Gefahr von Netzhautschädigung.
Sicherheitsvorschriften nach RICHTLINIE 2006/25/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2006 und die sich daraus ergebenden Verordnungen OStrV in Deutschland und VOPST in Österreich unbedingt beachten.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,46*
€ 60,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 64,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.