Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-490886-BP Herst.-Nr.: 56611-00000-00 EAN/GTIN: 4042448065919 |
| |
|
| | |
| tesa Photo® Klebepads (B x H) 12 mm x 13 mm Weiß Inhalt: 500 St.
Klebepads
Permanent klebend Mit Abziehlasche Säurefrei Im praktischen Pappspender
Die doppelseitigen tesa Photo® Klebepads eignen sich zum sicheren Fixieren von Fotos unterschiedlichen Formats. Ob Sie eine Fotocollage erstellen, Ihre Fotoalben auffrischen oder Informationstafeln bestücken möchten - die innovativen Klebepads helfen Ihnen dabei. Sie sind für den dauerhaften Einsatz vorgesehen und lassen sich spielend einfach handhaben. Sie müssen die Pads lediglich auf der Rückseite des Fotos anbringen, die Abziehlasche lösen und können es dann bequem ankleben. Die säurefreien tesa Photo® Klebepads werden im praktischen Pappspender geliefert.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm
Lieferumfang: 500 Klebepads
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 St. | Abmessungen: | (B x H) 12 mm x 13 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 13 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | tesa | Farbe: | weiß | Typ (Hersteller-Typ): | Photo® | Produkt-Art: | Klebepad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokleber, Fotoklebestift, Fotoklebestoff, Fotoklebstoff, Fotostick, Photokleber, Photoklebestift, Photostick, Fotoketts, Fotoklebepads, Fotoklebepunkte, Fotopads, Fotostrips, Fototapes, Photoklebepads, Photoklebepunkte, Photopads, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, 4042448065919, tesa, 56611-00000-00, Photo®, befestigen ohne bohren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,57* | € 3,59* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,68* | € 3,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,54* | € 4,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,70* | € 4,51* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|