Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ECO & STRONG 58155-00000-00 Packband tesapack® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-490714-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58155-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448164988
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
tesa ECO & STRONG 58155-00000-00 Packband tesapack® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

tesapack® Eco & Strong Verpackungsklebeband / Packband - umweltfreundlich, für sicheres Verpacken

Starke PP-Qualität
Klebstark
Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
Gleichmäßiges und leises Abrollen
Trägerfolie & Rollenkern zu 100 % aus recyceltem Material
Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten

Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Paketklebeband tesapack® Eco & Strong können Sie das Packstück nicht nur sicher und sauber, sondern auch umweltgerecht verschließen. Die Trägerfolie ist aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP) und der Rollenkern zu 100 % aus recyceltem Karton. Darüber hinaus wird das Paketklebeband lösungsmittelfrei hergestellt und besitzt ein biobasiertes Papier-Label. Am einfachsten lässt sich das besonders klebstarke und reißfeste Paketklebeband mit einem tesapack® Handabroller (Classic, Comfort, Economy oder Premium) verarbeiten.

Technische Daten:
Dicke: 0.056 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei,Recycelbar · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 40 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei | Recycelbar
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesapack®
Typ (Hersteller-Typ):
ECO & STRONG
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Reißkraft:
40 N/10 mm
Dicke:
0.056 mm
Produkt-Art:
Packband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,03*
€ 5,27*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 5,40*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 4,07*
€ 5,62*
2 Tage
124
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,14*
€ 5,72*
Lager 102
122
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,30*
€ 8,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58154-00000-00
ab € 3,48*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.