Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 58154 58154-00-00 Packband tesapack® Eco&Strong Braun (L x B) 66 m x 50 mm 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-490700-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58154-00-00
EAN/GTIN:
     4042448164971
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® Eco & Strong

Braun
(L x B) 66 m x 50 mm
UV-Beständig

Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität und 100% recycelter Kunststoff. Klebstark, hohe UV- und Alterungsbeständigkeit, gleichmäßiges und leises Abrollen. Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 66 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Produkt-Art: Packband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): tesapack® Eco&Strong · Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): 58154

Weitere Informationen:
Inhalt:
66 m
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Farbe:
braun
Serie (Klebebänder):
tesapack® Eco&Strong
Typ (Hersteller-Typ):
58154
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
Packband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 7,84*
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 7,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,67
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,08713* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.