Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57969 57969-00-00 tesafilm tesafilm® Eco & Clear Transparent (L x B) 10 m x 15 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-490625-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57969-00-00
EAN/GTIN:
     4042448166319
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® Eco & Clear

Transparent
(L x B) 10 m x 15 mm
Transparent

Der verlässliche tesafilm® nun auch als recycelte, umweltfreundliche Variante erhältlich: 100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff. Transparente, klare Qualität, nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen. Starke Klebkraft, hohe Alterungsbeständigkeit.

Technische Daten:
Farbe: Transparent · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Transparent · Produkt-Art: tesafilm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® Eco & Clear · Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): 57969

Lieferumfang:
1 Rolle mit Handabroller

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Transparent
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesafilm® Eco & Clear
Typ (Hersteller-Typ):
57969
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 4,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 4,67*
€ 3,50*
ab € 7,34*
€ 8,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.