Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel mit Druckverschluss (L x B) 300 mm x 200 mm N/A Materialstärke (Details) 80 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-490157-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
490157
shielding-bag
druckverschluss-beutel
static shielding bag
ESD-Abschirmbeutel mit Druckverschluss

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Wiederverschließbar

Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Druckverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauelemente oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Schutzbereichs (EPA) zuverlässig vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): abschirmend · Bauelemente-Besonderheiten: wiederverschließbar · ESD-Kennbuchstabe: S · Herstellerfarbe: Silber-Blau · Oberflächen-Widerstand (außen): 109 - 1011 Ω · Produkt-Art: ESD-Beutel · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 200 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Bauelemente-Besonderheiten:
wiederverschließbar
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
abschirmend
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Materialstärke (Details):
80 µm
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>9 </sup>- 10<sup>11</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: esd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.