Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MOBILE LADESTATION "ML-18"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-490112-BP
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  ML-18
EAN:  4007249178855
Artikeltext: Mobile Ladestation ML18 Universelle, mobile Ladestation zur netzunabhängigen Ladung aller gängigen Handys, MP3-Player etc. Ausstattung: Die voll geladene Ladestation ermöglicht bis zu vier netzunabhängige Akkuladungen Mit prozessorgesteuerter Ladeelektronik (automatische Abschaltung nach vollständiger Ladung des Handys/MP3) LED-Indikator und -Ladefunktionsanzeige TÜV-/GS und CE-geprüft Mit leistungsstarkem Li-Ion-Akku, 1800 mAh 7 handyspezifische Adapter (für Benq-Siemens, Motorola, Nokia, Sony-Ericsson, Samsung) 1 USB-Adapter (z.B. für iPod, Digicams etc.) Verbindungskabel: Ladestation - Adapter. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 95 x 57 x 16 mm Farbe: Schwarz Länge: 95 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 50 - Spezialsortiment > Discount-Produkte > Discount-Produkte
Weitere Suchbegriffe: Hama, MOBILE LADESTATION "ML-18"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG