Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CYLCLE 22 WANDLEUCHTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-489826-BP
Hersteller:  SLV
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4024163095129
Artikeltext: Cylcle 22 Diese moderne Wand- und Deckenleuchte setzt neue Maßstäbe in Sachen Beleuchtung. Durch das auffällige T5-Ring Leuchtmittel ist diese Leuchte immer ein Blickfang und erntet viel Bewunderung. Mehrere in Reihe wecken bei jeden Aufmerksamkeit.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 240 x 115 x 80 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Silber-Grau Leistung: 22 W Leuchtmittel-Typ: T5-Ring Schutzklasse: 1 Sockel: GX13. Lieferumfang: Inkl. Vorschaltgerät.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Vorschaltgerät. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: SLV, Wandlampe, Wandleuchten, CYLCLE 22 WANDLEUCHTE
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 67,14*
Conrad
€ 4,16*
€ 84,48*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
489509-BP
€ 25,13*
€ 29,90
Sonstiges
Conrad
489510-BP
€ 25,13*
€ 29,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG