Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ORION PLATE, KOBALT BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-489822-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  489822-BP
EAN:  4024163089104
Artikeltext: Deckenleuchte ""Orion Plate"" Glasschirm kobaltblau Einzigartige Deckenleuchte für den Innenbereich die durch ihr herausragendes Design besticht. Der kobaltblaue Schirm verleiht dieser Leuchte noch zusätzlich Eleganz und erzeugt wunderbare Lichtakzente. Mehrer in Reihe verleihen jeden Raum oder Flur eine außergewöhnliche Modernität.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 170 mm x 150 mm Ausführung: Glasschrim kobaltblau Betriebsspannung: 230 V Farbe: Silber-Grau Fassungs-Typ: G9 Leistung: 40 W Leuchtmittel-Typ: Stecksockel Schutzklasse: 1. Lieferumfang: Platte- Ø: 175 mm.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Platte- Ø: 175 mm. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: ORION PLATE, KOBALT BLAU
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 33,57*
Conrad
€ 4,16*
€ 41,94*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 3,41*
€ 4,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG