Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SLV 955135 Lampenfassung GU10, GZ10 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-489677-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     955135
EAN/GTIN:
     4024163053952
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
GU10/GZ10 Fassung für Hochvolt-Halogenlampen

Ausstattung:
15 cm Leitung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 15.00 cm · Produkt-Art: Lampenfassung · Sockel: GU10,GZ10

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
SLV
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
GU10 | GZ10
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, anschlussleitung slv, anschlussleitung, 4024163053952, SLV, 955135, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,05*
1
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,17*
6 Tage
561
1
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,20*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,86*
€ 1,22*
Lager 102
517
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000909
ab € 3,24*
Ähnlich
Rutec Licht
55010
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.