Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DRAGAN WAND- DECKENLEUCHTE SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-489597-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  489597-BP
EAN:  4024163102094
Artikeltext: Dragan Material: Aluminium Leuchtfläche aus PC Formschöne Wand- und Deckenleuchte für den Außenbereich. Erzeugt ein angenehmes und wohltuendes Licht. Diese Leuchte setzt Haus und Garten ins richtige Licht. Spritzwassergeschützt

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 350 mm x 105 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: Silber Leuchtmittel-Typ: Kompaktleuchtstoffröhre Lichtleistung (Leuchtmittel): 2 x 26 W Schutzart: IP44 Schutzklasse: 1 Sockel: G24d-3. Lieferumfang: Inkl. Vorschaltgerät.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Vorschaltgerät. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: DRAGAN WAND- DECKENLEUCHTE SILBER
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 67,14*
Conrad
€ 4,16*
€ 83,20*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
KS Leuchten
508326
€ 6,30*
€ 7,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG