Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Transformator OSRAM 461075 12 V 20 - 70 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, dimmbar mit Phasenanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-489347-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     461075
EAN/GTIN:
     4024163087728
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
HTM 70/230-240

Ausgangsleistungs-Bereich: 20 - 70 W
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer

Ausstattung:
230 V Durchgangsverdrahtung.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 70 W · Ausgangsleistung (min.): 20 W · Ausgangsleistungs-Bereich: 20 - 70 W · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Ja · Eingangsspannung: 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V · Farbe: Hellgrau · Gewicht: 0.12 kg · Halogen-Transformator-Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer,dimmbar mit Phasenanschnittdimmer · Kurzschlussfest: Ja · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Prüfzeichen: MM · F · VDE · EMV · Schutzklasse: II · Sekundärleitungsart: 1Schraubklemmenpaar dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer · Transformator-Typ (Kategorisierung): Halogen Transformator

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 12,60*
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.