Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BULAN DECKENLEUCHTE, E14, METAL BRUSHED


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-489258-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  489258-BP
EAN:  4024163090452
Artikeltext: Bulan Glas satiniert Spritzwassergeschützt Formschöne Wand- und Deckenleuchte für den Außenbereich. Das satinierte Glas verbreitet ein homogenes und angenehmes Licht. Nur für den Außenbereich.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 275 mm x 70 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Metall (gebürstet) Leuchtmittel-Typ: Glühlampe Lichtleistung (Leuchtmittel): 60 W Schutzart: IP 44 Schutzklasse: 1 Sockel: E14. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: BULAN DECKENLEUCHTE, E14, METAL BRUSHED
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 25,13*
Conrad
€ 4,16*
€ 29,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Osram
E14 60 W KERZENLAMPE KLAR 2ER PACK
€ 1,79*
€ 2,13
Sonstiges
Osram
E14 60 W KERZENLAMPE MATT 2ER PACK
€ 1,79*
€ 2,13
Sonstiges
Megaman
k.A.
€ 11,34*
€ 13,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG