Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228730 Verbinderbox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-489219-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228730
EAN/GTIN:
     4024163086417
Suchbegriffe:
4024163132305
SLV
228730
SLV 228730 Verbinderbox Schwarz

Verbindungsbox IP68

Leitungs-Ø bei 3-adrig: 6 - 12 mm


2 PG Verschraubungen M 20 x 1,5 für 3-adrige Leitungen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · Weitere technische Daten: Für 3-adrige Leitungen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 27 mm x 115 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
SLV
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Verbinderbox
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,53*
€ 13,54*
€ 8,50*
ab € 13,80*
€ 13,80*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 14,63*
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 15,17*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.