Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEDO DECKENLEUCHTE, T5 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-489138-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  489138-BP
EAN:  4024163095488
Artikeltext: Wand- und Deckenleuchte Medo Satiniertes Glas Aluminium Diese modernen Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich erzeugt eine angenehme und wohltuende Atmosphäre. Vom Keller bis zum Dach, diese Leuchte überzeugt überall mit ihren schicken Design.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 380 mm x 95 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Aluminium (Natur) Fassungs-Typ: 2GX13 Leistung: 40 W Leuchtmittel-Typ: T5-Ring Schutzklasse: 1 Sockel: 2GX13. Lieferumfang: Inkl. Vorschaltgerät.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Vorschaltgerät. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten, MEDO DECKENLEUCHTE, T5 40W
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 83,95*
Conrad
€ 4,16*
€ 100,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
KS Leuchten
157162
€ 66,39*
€ 79,00
Zubehör
KS Leuchten
133723
€ 125,21*
€ 149,00
Zubehör
KS Leuchten
149262
€ 108,40*
€ 129,00
Zubehör
KS Leuchten
149352
€ 50,34*
€ 59,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG