Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Stecker-Transformator SLV 227150 12 V 150 W (max) geeignet zur Außenanwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-489094-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227150
EAN/GTIN:
     4024163074193
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator
IP 44 Marine 150

Ausgangsleistungs-Bereich: 150 W (max)
geeignet zur Außenanwendung

Konventioneller 12V Niedervolttransformator der durch Schutzart IP44 auch im Außenbereich verwendet werden kann. Zur einfachen Inbetriebnahme ist die primärseitige Zuleitung mit einem Netzstecker versehen.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 150 W · Ausgangsleistungs-Bereich: 150 W (max) · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Nein · Eingangsspannung: 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V · Farbe: Schwarz · Gewicht: 3.5 kg · Halogen-Transformator-Besonderheiten: geeignet zur Außenanwendung · Kurzschlussfest: Ja · Primärleitung: 2 m · Produkt-Art: Halogen Stecker-Transformator · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,53*
€ 18,53*
€ 5,00*
ab € 17,57*
€ 19,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 53,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
951103
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.