Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DECKENLEUCHTE NEPRO T5 39W *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488936-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488936-BP
EAN:  4024163082792
Artikeltext: DeckenleuchteNeproT5 Satinierter Glasschirm Aluminium Rosette (L x B x H) 74 x 40 x 25 mm Eleganz und modernes Design verbinden sich mit hoher Leuchtkraft, für die optimale Ausleuchtung. Diese Pendelleuchte für den Innenbereich besticht durch die formschöne und stabile Aluminium Bauweise und fügt sich in jedes Ambiente ein. Die Leuchte erzeugt durch das leicht gebogene Glas homogene und einzigartige Lichtakzente.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 900 x 140 x 80 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Aluminium (Natur) Fassungs-Typ: G5 Kabellänge: 1.5 m Leistung: 2 x 39 W Leuchtmittel-Typ: T5 Schutzklasse: 1. Lieferumfang: Inkl. elektronischem Vorschaltgerät.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. elektronischem Vorschaltgerät. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, DECKENLEUCHTE NEPRO T5 39W *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 166,39*
Conrad
€ 4,16*
€ 192,44*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
KS Leuchten
160802
€ 83,95*
€ 99,90
Zubehör
KS Leuchten
149222
€ 166,39*
€ 198,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG