Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DENA II WANDLEUCHTE, E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488888-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488888-BP
EAN:  4024163105767
Artikeltext: Wandleuchte Dena II Satinierter Glasschirm Aluminium Elegante Wandleuchte für den Innenbereich. Durch das formschöne, weiße Glas, bezaubert diese Leuchte mit einzigartigen Lichtakzenten und einen schicken Design. Elegant fügt sich diese Leuchte in jedes Ambiente ein. Ideal als indirekte Beleuchtung für Räume oder Objekte.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 80 x 300 x 100 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Aluminium (gebürstet) Leistung: 2 x 40 W Leuchtmittel-Typ: Kerze Schutzklasse: 1. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: DENA II WANDLEUCHTE, E14
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 41,93*
Conrad
€ 4,16*
€ 50,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Osram
E14, 40 W KERZENLAMPE KLAR - 2ER PACK
€ 1,77*
€ 2,11
Sonstiges
Osram
E14, 40 W KERZENLAMPE MATT - 2ER PACK
€ 1,76*
€ 2,09
Sonstiges
Megaman
k.A.
€ 7,98*
€ 9,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG