Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Q-LINE DOUBLE, DECKENLEUCHTE, 2X35W *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488762-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488762-BP
EAN:  4024163084536
Artikeltext: Q-LineDouble Deckenleuchte Diffuser Acryl Aluminium Wer täglich am Schreibtisch sitzt, wird es bestätigen: Eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung ist nicht nur in der dunklen Jahreszeit von Vorteil. Mit einer perfekten Ausleuchtung schaffen Sie das ganze Jahr hindurch die besten Voraussetzungen konzentriertes, augenschonendes und somit ermüdungsfreies Arbeiten. Selbstverständlich haben wir auch darauf geachtet, dass neben der Funktion auch noch das Design stimmt. Das Umfangreiche Zubehör lässt die verschiedensten Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten zu. Diese Leuchte erfährt immer viel Bewunderung, egal wie montiert und in welcher Anzahl. Leichtes Öffnen mit einem Inbusschlüssel zum Wechseln der Leuchtmittel.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 1510 x 155 x 75 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Aluminium (eloxiert) Fassungs-Typ: G5 Kabellänge: 2 m Leistung: 2 x 35 W Leuchtmittel-Typ: T5 Schutzklasse: 1. Lieferumfang: Inkl. elektrischen Vorschaltgerät Rosette L/ B/ H 74 x 40 x 25 mm.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. elektrischen Vorschaltgerät Rosette L/ B/ H 74 x 40 x 25 mm. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, Q-LINE DOUBLE, DECKENLEUCHTE, 2X35W *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 251,26*
Conrad
Frei Haus
€ 298,32*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
KS Leuchten
155062
€ 20,92*
€ 24,89
Zubehör
KS Leuchten
155002
€ 150,42*
€ 179,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG