Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Q-LINE SINGLE DECKENLEUCHTE, 1X35W *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488761-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488761-BP
EAN:  4024163084529
Artikeltext: Q-LineSingleDeckenleuchte Diffusor Acryl Aluminium Wer täglich am Schreibtisch sitzt, wird es bestätigen: Eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung ist nicht nur in der dunklen Jahreszeit von Vorteil. Mit einer perfekten Ausleuchtung schaffen Sie das ganze Jahr hindurch die besten Voraussetzungen konzentriertes, augenschonendes und somit ermüdungsfreies Arbeiten. Selbstverständlich haben wir auch darauf geachtet, dass neben der Funktion auch noch das Design stimmt. Das Umfangreiche Zubehör lässt die verschiedensten Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten zu. Diese Leuchte erfährt immer viel Bewunderung, egal wie montiert und in welcher Anzahl. Leichtes Öffnen mit einem Inbusschlüssel zum Wechseln der Leuchtmittel.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 1510 x 57 x 98 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Aluminium Fassungs-Typ: G5 Kabellänge: 2 m Leistung: 35 W Leuchtmittel-Typ: T5 Schutzklasse: 1. Lieferumfang: Inkl. elektronischem Vorschaltgerät Rosette (L x B x H) 74 x 40 x 25 mm Diffusor Acryl.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. elektronischem Vorschaltgerät Rosette (L x B x H) 74 x 40 x 25 mm Diffusor Acryl. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Q-LINE SINGLE DECKENLEUCHTE, 1X35W *
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 192,44*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
488764-BP
€ 192,44*
€ 229,00
Sonstiges
Conrad
488765-BP
€ 10,71*
€ 12,74
Sonstiges
Conrad
488762-BP
€ 298,32*
€ 355,00
Sonstiges
Conrad
488767-BP
€ 25,13*
€ 29,90
Sonstiges
Conrad
488768-BP
€ 3,63*
€ 4,32
Sonstiges
Conrad
488766-BP
€ 16,12*
€ 19,18
Sonstiges
Conrad
488760-BP
€ 167,23*
€ 199,00
Sonstiges
Sylvania
k.A.
€ 9,40*
€ 11,19
Sonstiges
Sylvania
k.A.
€ 9,40*
€ 11,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG