Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AIXLIGHT KARDAFRAME WALL QRB 111 *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488743-BP
Hersteller:  SLV
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4024163081832
Artikeltext: ""Aixlight-Kardaframe®"" Wandleuchte kardanisch schwenkbar 230 V oder 12 V betrieb Die ""Aixlight-Kardaframe®"" zeichnet sich durch ein hohes Maß an Vielseitigkeit und Funktionalität aus. Ausgestattet mit einer kardanisch schwenkbaren Leuchteinheit und einer stabilen herstellung aus Aluminium, lässt sich die Leuchte in vielen Bereichen einsetzen. Die Leuchte kann mit 230 V oder 12 V betrieben werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 255 x 190 x 30 mm Anzahl Leuchtmittel: 1 Betriebsspannung: 230 V (12 V E-Trafo) Farbe: Silber-Grau Leistung: 50 W Leuchtmittel-Typ: QRB 111 Schutzklasse: 1 Schwenkbereich: kardanisch schwenkbar Sockel: G5.3. Lieferumfang: Inkl. Elektrischer Trafo.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Elektrischer Trafo. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: AIXLIGHT KARDAFRAME WALL QRB 111 *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 41,93*
Conrad
€ 4,16*
€ 50,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
KS Leuchten
154272
€ 33,57*
€ 39,95
Ähnlich
KS Leuchten
544502
€ 10,84*
€ 12,90
Ähnlich
KS Leuchten
543208
€ 5,80*
€ 6,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG