Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AIXLIGHT KARDAFRAME 4, MR16, SQUARE *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488742-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488742-BP
EAN:  4024163078252
Artikeltext: Square MR16 Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer Als Pendel- und Wandlampe verwendbar Vier kardansich schwenkbare Leuchten die eine individuelle und optimale Ausleuchten zulassen. Das einzigartige Design aus Aluminium zieht viel Bewunderung auf sich. Moderne Leuchte die nicht nur als Decken-, sondern durch bewegliche Füße auch als Wandleuchte montiert werden kann. Diese Füße und anderes Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment. Kombiniert mit den Aixlight Wand-, Decken- und Stehlampen Sortiment wird jede Wohnung und Büro zum modernen Schmuckstück.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 350 x 240 x 30 mm Anzahl Leuchtmittel: 4 Betriebsspannung: 230 V (12 V E-Trafo inkl.) Farbe: Silber-Grau Leistung: 4 x 50 W Leuchtmittel-Typ: MR16 Material: Aluminium Schutzklasse: 1 Schwenkbereich: 180 ° kardanisch Sockel: GU 5.3. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: AIXLIGHT KARDAFRAME 4, MR16, SQUARE *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 150,42*
Conrad
€ 4,16*
€ 167,23*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
488746-BP
€ 11,39*
€ 13,55
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,74*
€ 3,26
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,74*
€ 3,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG