Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AIXLIGHT MOD 1 ES 111, WEIß *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488719-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488719-BP
EAN:  4024163085557
Artikeltext: Mod 1 ES111 Kardanisch schwenkbar Formschöne Einbauleuchte für den Innenbereich. Kardanisch schwenkbar, unzählbare Möglichkeiten und vielseitig einsetzbar, somit lässt dieses Aixlight System keine Wünsche mehr offen. Mehrere in Reihe oder verteilt sind ein wahrer Blickfang und durch das Leuchtmittel ES111, das keinen Trafo benötigt wird eine optimale Ausleuchtung erzielt. Ideal für Verkaufsräume, Büros und natürlich auch im privaten Bereich eine vielseitige und einzigartige Einbauleuchte. Ob mit einer oder bis zu vier Leuchten ist für jeden etwas dabei, außerdem gibt es von Aixlight auch Pendel-, Wand- und Deckenleuchten die Sie ebenfalls in unserem Sortiment finden.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 205 x 205 x 150 mm Anzahl Leuchtmittel: 1 Betriebsspannung: 230 V Einbau-Tiefe: 150 mm Einbaumaße (L x B): 160 x 160 mm Farbe: Weiß Leistung: 75 W Leuchtmittel-Typ: ES111 Material: Front Aluminium Schutzklasse: 1 Schwenkbereich: kardanisch schwenkbar Sockel: GU10. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, AIXLIGHT MOD 1 ES 111, WEIß *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 30,67*
Conrad
€ 4,16*
€ 36,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
KS Leuchten
575540
€ 20,92*
€ 24,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG