Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AIXLIGHT MOD 3 QRB 111 *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488716-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488716-BP
EAN:  4024163078160
Artikeltext: Mod 3 QRB111 Kardanisch schwenkbar Einzigartige Einbauleuchten für den Innenbereich. Kardanisch schwenkbar und das Design verzaubert jeden Bewunderer. Modernität, unzählbare Möglichkeiten und vielseitig einsetzbar, lässt dieses Aixlight System keine Wünsche mehr offen. Mehrere in Reihe oder verteilt sind ein wahrer Blickfang und sorgen für optimale Ausleuchtung. Ideal für Verkaufsräume, Büros und natürlich auch im privaten Bereich eine vielseitige und einzigartige Einbauleuchte. Ob mit einer oder bis zu vier Leuchten ist für jeden etwas dabei, außerdem gibt es von Aixlight auch Pendel-, Wand- und Deckenleuchten die Sie ebenfalls in unserem Sortiment finden. Ebenfalls sind verschieden Filter für dieses Leuchtmittel bei uns erhältlich die für jeden Anlass eine anderer Atmosphäre schaffen. Ideal auch zur Beleuchtung Ihrer Aktionsartikel oder Objekte die nur für kurze Zeit oder im Wechsel präsentiert werden, denn der Filter kann in Handumdrehen wieder entfernt werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 520 x 205 x 100 mm Anzahl Leuchtmittel: 3 Betriebsspannung: 12 V Einbau-Tiefe: 95 mm Einbaumaße (L x B): 490 x 170 mm Farbe: Silber-Grau Leistung: 3 x 50 W Leuchtmittel-Typ: QRB111 Material: Front Aluminium Schutzklasse: 3 Schwenkbereich: kardanisch schwenkbar Sockel: G5.3. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, AIXLIGHT MOD 3 QRB 111 *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 66,39*
Conrad
€ 4,16*
€ 73,28*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
KS Leuchten
461067
€ 10,84*
€ 12,90
Ähnlich
KS Leuchten
544502
€ 10,84*
€ 12,90
Ähnlich
KS Leuchten
543208
€ 5,80*
€ 6,90
Ähnlich
KS Leuchten
461075
€ 20,92*
€ 24,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG