Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DOWNLIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488708-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488708-BP
EAN:  4024163068697
Artikeltext: Energiesparlampen Downlight Stahl Energiesparend Modernes und Energiesparendes Downlight für den Innenbereich. Ideal um in großen Räumen oder Eingangsbereichen eine perfekte Beleuchtung zu erwirken. Ganz nach der Devise, weniger ist mehr ist bei diesen Downlight nur der weiße Ring und der Reflektor sichtbar die aber auch sehr eindrucksvoll erscheinen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø) 145 mm Betriebsspannung: 230 V Einbau-Durchmesser: 127 mm Einbau-Tiefe: 170 mm Farbe: Weiß Fassungs-Typ: E27 Leistung: 25 W Leuchtmittel-Typ: ELT Material: Stahl Schutzklasse: 1. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: DOWNLIGHT
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 14,71*
Conrad
€ 4,16*
€ 17,10*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
489569-BP
€ 13,10*
€ 15,59
Sonstiges
Megaman
k.A.
€ 11,34*
€ 13,49
Sonstiges
Megaman
k.A.
€ 14,14*
€ 16,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG