Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DACU IN WANDLEUCHTE *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488624-BP
Hersteller:  SLV
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4024163085885
Artikeltext: Dacu In Wandleuchte 230 V oder 12 V betrieb Elegante Wandleuchte für den Innenbereich zur indirekten Beleuchtung von Räumen oder Objekten. Formschönes Design und einzigartige Lichtakzente verzaubern die Bewunderer dieser Leuchte. Integrierter Trafo und aus Aluminium hergestellt. Diese Leuchte kann mit 230 V oder 12 V betrieben werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 130 mm x 130 mm Betriebsspannung: 230 C (12 V E-Trafo inkl.) Farbe: Aluminium (Natur) Leistung: 35 W Leuchtmittel-Typ: Stiftsockel Schutzklasse: 1. Lieferumfang: Inkl. Trafo.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Trafo. Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: DACU IN WANDLEUCHTE *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 66,39*
Conrad
€ 4,16*
€ 76,73*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,74*
€ 3,26
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 1,68*
€ 2,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG