Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DENA I WANDLEUCHTE, E14,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488198-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488198-BP
EAN:  4024163105750
Suchbegriffe:
Wandlampe
Wandleuchten
Artikeltext: Wandleuchte Dena I Satinierter Glasschirm Aluminium Elegante Wandleuchte für den Innenbereich. Durch das formschöne und weiße Glas, bezaubert diese Leuchte mit einzigartigen Lichtakzenten und einen schicken Design. Formschön und Elegant fügt sich diese Leuchte in jedes Ambiente ein. Ideal als indirekte Beleuchtung für Räume oder Objekte.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 80 x 200 x 100 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Aluminium (gebürstet) Leistung: 40 W Leuchtmittel-Typ: Kerze Schutzklasse: 1. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: DENA I WANDLEUCHTE, E14,
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 33,57*
Conrad
€ 4,16*
€ 41,94*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
KS Leuchten
147529
€ 41,93*
€ 49,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG