Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FURNITURE TYP 2, SILBER *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488159-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488159-BP
EAN:  4024163070577
Artikeltext: Furniture Typ 2 Mit Aufbauring Die Furniture Typ 2 ist eine moderne Einbauleuchte für den Innenbereich. Durch den Aufbauring wirkt diese Leuchte auffälliger und das einzigartige Design findet überall Bewunderer. Ob vom Keller bis zum Dach diese Leuchte macht in jeder Decke oder Wand eine gute Figur. Die Leuchte kann auf Werkstoffen (u. a. Holz), deren Entflammverhalten nicht bekannt ist montiert werden. Ausstattung: Aufbau H 210 mm Kragen H 6 mm. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 66 mm x 20 mm Anzahl Leuchtmittel: 1 Betriebsspannung: 12 V Einbau-Durchmesser: 60 mm Einbau-Tiefe: 16 mm Farbe: Silber Leistung: 10 W Leuchtmittel-Typ: Stiftsockel Prüfzeichen: MM Schutzklasse: 3 Sockel: G4. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: FURNITURE TYP 2, SILBER *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 5,00*
Conrad
€ 4,16*
€ 6,29*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
KS Leuchten
461067
€ 10,84*
€ 12,90
Ähnlich
KS Leuchten
512205
€ 0,83*
€ 0,99
Ähnlich
KS Leuchten
550251
€ 9,16*
€ 10,90
Ähnlich
KS Leuchten
461075
€ 20,92*
€ 24,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG