Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROW DOWNLIGHT ELT *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488118-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488118-BP
EAN:  4024163079273
Artikeltext: RowELT Inkl. Streuglas Modernes Design aus Aluminium und hohe Leuchtkraft verbindet diese Einbauleuchte für den Innenbereich. Ideal zur Aus- oder Beleuchtung von Räumen oder Objekten. Mehrere in Reihe sind ein wahrer Blickfang und verleihen jeder Raumgestaltung noch zusätzlich Modernität und Einzigartigkeit. Durch das inklusive Streuglas wird eine optimale breite Ausleuchtung erzielt.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 180 mm x 180 mm Anzahl Leuchtmittel: 1 Betriebsspannung: 230 V Drehbereich: 350 ° Einbau-Durchmesser: 165 mm Einbau-Tiefe: 240 mm Farbe: Silber-Grau Leistung: 15 W Leuchtmittel-Typ: ELT Material: Aluminium Schutzklasse: 1 Schwenkbereich: 30 ° Sockel: E27. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: ROW DOWNLIGHT ELT *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 33,57*
Conrad
€ 4,16*
€ 36,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
489404-BP
€ 8,92*
€ 10,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG