Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROW DOWNLIGHT QRB *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488116-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488116-BP
EAN:  4024163079259
Artikeltext: RowQRB Inkl. Gehäuse Modernes Design aus Aluminium und hohe Leuchtkraft verbindet diese Einbauleuchte für den Innenbereich. Ideal zur Aus- oder Beleuchtung von Räumen oder Objekten. Mehrere in Reihe sind ein wahrer Blickfang und verleihen jeder Raumgestaltung noch zusätzlich Modernität.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 180 mm x 180 mm Anzahl Leuchtmittel: 1 Betriebsspannung: 12 V Drehbereich: 350 ° Einbau-Durchmesser: 165 mm Einbau-Tiefe: 130 mm Farbe: Silber-Grau Leistung: 50 W Leuchtmittel-Typ: QRB 111 Material: Aluminium Schutzklasse: 3 Schwenkbereich: 45 ° Sockel: G5.3. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: ROW DOWNLIGHT QRB *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 29,33*
Conrad
€ 4,16*
€ 34,40*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
KS Leuchten
461067
€ 10,84*
€ 12,90
Ähnlich
KS Leuchten
544502
€ 10,84*
€ 12,90
Ähnlich
KS Leuchten
543208
€ 5,80*
€ 6,90
Ähnlich
KS Leuchten
461075
€ 20,92*
€ 24,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG