Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROW 1 QRB111 DOWNLIGHT *


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-488115-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  488115-BP
EAN:  4024163079495
Artikeltext: Downlight ROW 1 QRB111 Aluminium Einzigartige Einbauleuchte für den Innenbereich. Schwenkbar 45° und das Design verzaubert jeden Bewunderer. Modernität, unzählbare Möglichkeiten und vielseitig einsetzbar, lässt diese ROW Serie keine Wünsche mehr offen. Mehrere in Reihe oder verteilt sind ein wahrer Blickfang und sorgen für optimale Ausleuchtung. Ideal für Verkaufsräume, Büros und natürlich auch im privaten Bereich eine vielseitige und einzigartige Einbauleuchte. Ob mit einer oder bis zu drei Leuchten ist für jeden etwas dabei.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 180 mm x 180 mm Betriebsspannung: 12 V Drehbereich: 350 ° Einbau-Durchmesser: 163 mm Einbau-Tiefe: 90 mm Farbe: Silber-Grau Fassungs-Typ: G53 Leistung: 50 W Leuchtmittel-Typ: QRB111 Material: Aluminium Schutzklasse: 3 Schwenkbereich: 45 °. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: ROW 1 QRB111 DOWNLIGHT *
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 25,13*
Conrad
€ 4,16*
€ 29,33*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 5,13*
€ 6,10
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 5,13*
€ 6,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG