Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KA 3328 Kaffeemaschine Schwarz, Silber Fassungsvermögen Tassen=10 Isolierkanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-487038-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     KA 3328
EAN/GTIN:
     4006160631265
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Clatronic KA 3328 Kaffeemaschine Schwarz,Silber Fassungsvermögen Tassen=10 Isolierkanne

Kaffeemaschine mit 2 Thermokannen

2 Thermokannen, doppelwandig
für je 8-10 Tassen Kaffee
Nachtropfsicherung

Ausstattung:
Herausnehmbarer Filtereinsatz · Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte · Wasserstandsanzeige.

Technische Daten:
Fassungsvermögen Tassen: 10 · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Isolierkanne (Ja/Nein): Ja · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: Isolierkanne · Leistung: 870 W

Lieferumfang:
Kaffeemaschine,2 Thermokannen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Marke:
Clatronic
Fassungsvermögen Tassen:
10
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Isolierkanne
Farbe:
schwarz | grau
Isolierkanne (Ja/Nein):
Ja
Leistung:
870 W
Produkt-Art:
Kaffeemaschine
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeeautomat 10 tassen, großkaffeeautomat, clatronic kaffeeautomat, 4006160631265, Clatronic, KA 3328, Filterkaffee
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 38,7775*
€ 49,3275*
1
€ 4,00*
ab € 35,63*
€ 49,63*
1 Tag
23
1
€ 5,90*
ab € 38,54*
€ 49,64*
4
Frei Haus
ab € 40,1275*
€ 51,2875*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 52,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.