Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 486745 Schäkel 100 kg M5 Stahl verzinkt DIN 82101 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486745-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     486745
EAN/GTIN:
     4016138762921
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel
TOOLCRAFT 486745 Schäkel 100 kg M5 Stahl verzinkt DIN 82101 10 St.

Schäkel DIN 82101

Ausstattung:
Form A.

Technische Daten:
Ausführung (Schäkel): Form A · Bauform (Schäkel): Gerade · Bolzenbreite Innen: 7 mm · Bolzengröße: M5 · DIN-Norm: DIN 82101 · Innenmaß Höhe: 15.5 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Zulässige Belastung: 100 kg

Lieferumfang:
10x Schäkel DIN 82101 mit einer zulässigen Belastung von 0.1 t.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Höhe:
15.5 mm
Bolzengröße:
M5
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Ausführung (Schäkel):
Form A
Bauform (Schäkel):
Gerade
Bolzenbreite Innen:
7 mm
Zulässige Belastung:
100 kg
DIN-Norm:
DIN 82101
Produkt-Art:
Schäkel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 486745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 24,31*
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 24,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.