| |
|
| Artikel-Nr.: 102-486711-BP Herst.-Nr.: 170206003-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik 170206003-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.6 mm Weiß,Grün Meterware
Schaltdraht Yv verseilt
Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß,Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Material (Details): Cu-Draht, vz · Max. Liefermenge am Stück: 250 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.6 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Yv | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.6 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Grün | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.6 mm | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Starr | Farbe: | weiß | grün | Herst.-Teilenr.: | 170206003-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 170206003 | Material (Details): | Cu-Draht|ツ| vz | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 2.50 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 250 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Schaltdraht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,84* | € 1,61* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,63* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,94* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|