Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 170205008-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.5 mm Weiß, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486704-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     170205008-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltdraht YV
Kabeltronik 170205008-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.5 mm Weiß,Schwarz Meterware

Schaltdraht Yv verseilt

Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 1.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Material (Details): Cu-Draht, vz · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.5 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Yv
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.5 mm
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
weiß | schwarz
Herst.-Teilenr.:
170205008-1
Typ (Hersteller-Typ):
170205008
Material (Details):
Cu-Draht|ツ| vz
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
1.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß schwarz, schaltdraht, schaltdraht weiß, Kabeltronik, 170205008-1, 170205008, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,22*
Lager 102
597
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,23*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 22,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 120 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.