Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltronik 990204000-1 Schaltdraht V(ST)D-H 2 x 0.40 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486595-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     990204000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
schaltdraht grau
verdrahtungsleitung
V(St)D-H Verdrahtungsleitung, geschirmt

Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 990204000 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: Meterware · Isolierung (Material): FRNC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: V(ST)D-H · Leiteraufbau: 0.4 mm · Material (Details): Cu-Draht, vz · Meterware: Ja · Nennspannung U0: 500 V · Produkt-Art: Schaltdraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.40 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.40 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 990204000

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
V(ST)D-H
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.40 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.40 mm²
1c. Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
FRNC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
990204000
Typ (Hersteller-Typ):
990204000
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
0.4 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 990204000-1, 990204000, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,54*
Lager 102
284
1
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.