Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 99H204000-1 Schaltdraht V(ST)D-H 2 x 0.13 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486594-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99H204000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
Kabeltronik 99H204000-1 Schaltdraht V(ST)D-H 2 x 0.13 mm² Grau Meterware

V(St)D-H Verdrahtungsleitung, geschirmt

Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolierung (Material): FRNC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: V(ST)D-H · Leiteraufbau: 0.4 mm · Material (Details): Cu-Draht, vz · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung U0: 250 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
V(ST)D-H
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.13 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.13 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
FRNC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
99H204000
Typ (Hersteller-Typ):
99H204000
Material (Details):
Cu-Draht|ツ| vz
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
250 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
0.4 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht grau, schaltdraht, aderleitung 100m, Kabeltronik, 99H204000-1, 99H204000, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,35*
Lager 102
35
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,37*
6 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 19,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.