Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 58D302209-1 Mikrofonkabel 3 x 0.22 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486506-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     58D302209-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Kabeltronik 58D302209-1 Mikrofonkabel 3 x 0.22 mm² Schwarz Meterware

Mik-D/D-PVC Mikrofonkabel, doppelter Wendelschirm

Für Bühne, Veranstaltungen und Studioanwendungen. Die doppelte Wendelabschirmung lässt keinen Raum für Einstreuungen! Die 3. Ader dient zur Verbindung Spannungsversorgung -Schirm, Stichwort "Phantomspeisung" bei älteren Kondensatormikrofonen

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Leiteraufbau: Cu-Litze, blank · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
58D302209
Typ (Hersteller-Typ):
58D302209
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze|ツ| blank
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 100m, boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Kabeltronik, 58D302209-1, 58D302209, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 7,07*
Lager 102
77
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,09*
7 Tage
77
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.