Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 48M202509-1 Mikrofonkabel 2 x 0.25 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486503-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     48M202509-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Kabeltronik 48M202509-1 Mikrofonkabel 2 x 0.25 mm² Schwarz Meterware

Mik-C-Outdoor PUR-Mantel, Mikrofonkabel

Speziell für den rauen Außeneinsatz konzipierte Mikrofonleitung. Die Leitung ist aufgrund des PUR-Mantels bis − 40 °C einsetzbar (kälteflexibel) und für den Trommelbetrieb ausgelegt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.60 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Kältebeständig,PUR-Mantel · Leiteraufbau: Cu-Litze, blank · Litzenaufbau: 14 x 0.15 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Kältebeständig | PUR-Mantel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
48M202509
Typ (Hersteller-Typ):
48M202509
Außen-Durchmesser:
4.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze|ツ| blank
Litzenaufbau:
14 x 0.15 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabeltronik, 48M202509-1, 48M202509, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,09*
Lager 102
90
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,10*
7 Tage
90
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.