Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 480402509 Mikrofonkabel 4 x 0.25 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486499-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     480402509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Kabeltronik 480402509 Mikrofonkabel 4 x 0.25 mm² Schwarz Meterware

Mik-C-PVC Mikrofonkabel

Allrounder für alle NF-Anwendungen im Bereich der Elektroakustik. Der Cu-Geflechtschirm ist vorteilhaft bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung, da er seine Abschirmeigenschaften beibehält. Der Mantel aus Soft-PVC ist geschmeidiger und kälteresistenter als herkömmliches PVC. Die FRNC Ausführung wird in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Kältebeständig · Leiteraufbau: Cu-Litze, verzinnt · Litzenaufbau: 14 x 0.15 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung U0: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Kältebeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
480402509
Typ (Hersteller-Typ):
480402509
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze|ツ| verzinnt
Litzenaufbau:
14 x 0.15 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 4x2.5 100m, boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig, Kabeltronik, 480402509, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,62*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 4,69*
Lager 102
148
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,62*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,20*
€ 10,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.