Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-485840-BP Herst.-Nr.: 12.6003.01.90 EAN/GTIN: 4009816001306 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 12.6003.01.90 Thermometer Schwarz
Außenthermometer groß analog, schwarz
Kunststoff
Dieses Thermometer ist besonders für den Einsatz im Freien geeignet.
Technische Daten: Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 24 g · Material: Kunststoff · Messbereich Außentemperatur: -10 - +50 °C · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 23 x 65 x 275 mm | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 275 mm | Produktabmessung, Länge: | 23 mm | Produktabmessung, Breite: | 65 mm | Marke: | TFA Dostmann | Material: | Kunststoff | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Direkt | Funktionen (Wetterstationen): | Außentemperatur | Montageart: | Wand | Messbereich Außentemperatur: | -10 - +50 °C | Gewicht (Station): | 24 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4009816001306, TFA Dostmann, 12.6003.01.90, frostschutzthermostat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,52* | € 3,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,26* | € 6,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,35* | € 28,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|