Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.6001.01.90 Thermometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-485839-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.6001.01.90
EAN/GTIN:
     4009816005212
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
außen thermometer
TFA Dostmann 12.6001.01.90 Thermometer Schwarz

Außenthermometer klein analog, schwarz

Kunststoff

Dieses Thermometer ist besonders für den Einsatz im Freien geeignet.

Technische Daten:
Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 7 g · Material: Kunststoff · Messbereich Außentemperatur: - 10 - + 50 °C · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 34 x 160 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
TFA Dostmann
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Direkt
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur
Montageart:
Wand
Messbereich Außentemperatur:
- 10 - + 50 °C
Gewicht (Station):
7 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: 4009816005212, TFA Dostmann, 12.6001.01.90, frostschutzthermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
433
10
€ 5,80*
ab € 1,64*
€ 2,37*
8 Tage
433
10
€ 5,80*
ab € 1,63*
€ 2,37*
1
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 2,44*
Lager 102
280
1
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.